{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,026 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,5 | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206364 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197991836 | |
Tillverkarens nummer | 206364 6/0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Titan HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/0,5mm
på begäran
I lager
111 styck i lager
804,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
511,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
116 styck i lager
809,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
650,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
630,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | 19 mm | 18 mm | 19 mm | 19 mm |
Beläggning | TiAlN | obelagd | ZOX | DLC | DLC |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skärradie R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs |