GARANT Master Alu PickPocket HM-torusfräs HPC 6/0,5 mm

Art-nr: 206255 6/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
82 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid kantning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 13 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 19 mm
Friställningsdiameter D1 5,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,08 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,09 mm
Skafttolerans h6
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206255 6/0,5
EAN/GTIN 4062406156213

Användningstabell

Aluminium, plast
N
550
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Skärlängd enligt DIN 6527.
Alla byggmått enligt DIN.
Tolerans: Skärradie R1 = ± 0,01 mm.

Användningsdata:

Speciellt för höghastighetsbearbetning inom form- och verktygstillverkning vid kopierfräsning.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla
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
    ⌀ e8 DC/ R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen