GARANT Master Alu PickPocket HM-torusfräs HPC 6/1,0 mm

Art-nr: 206255 6/1,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC/ R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Alu
    Skär-⌀ DC 6 mm
    Beläggning DLC
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6527
    Typ W
    Tolerans nom.-⌀ e8
    Tandantal Z 3
    Spiralvinkel 42 grad
    Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
    Skärdelning Oregelbunden
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid kantning; 0,5×D vid valsfräsning
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC
    Skärlängd Lc 13 mm
    Skärradie R1 1 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 19 mm
    Friställningsdiameter D1 5,8 mm
    totallängd L 57 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,08 mm
    Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,09 mm
    Skafttolerans h6
    Färgring gul
    Produktslag Torusfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 206255 6/1,0
    EAN/GTIN 4062406156220
    Tillverkarens nummer 206255 6/1,0

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    550
    Alu (kortspånig)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    450
    PMMA Akryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Skärlängd enligt DIN 6527.
    Alla byggmått enligt DIN.
    Tolerans: Skärradie R1 = ± 0,01 mm.

    Användningsdata:

    Speciellt för höghastighetsbearbetning inom form- och verktygstillverkning vid kopierfräsning.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Master Alu" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen