{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 41 mm | |
Skärradie R1 | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 52 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,12 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,13 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206190 20/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197853073 | |
Tillverkarens nummer | 206190 20/3,0 |