{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,07 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206190 12/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197853035 | |
Tillverkarens nummer | 206190 12/2,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfräs 12/2,0 mm
på begäran
I lager
71 styck i lager
1 326,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
1 942,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
1 590,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 684,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning |
totallängd L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skär-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skärlängd Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | e8 | h6 | e8 |
Skärradie R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |