{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203510 16 | |
EAN/GTIN | 4045197964205 | |
Tillverkarens nummer | 203510 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 16 mm
på begäran
I lager
82 styck i lager
1 137,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
107 styck i lager
2 383,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
233 styck i lager
1 374,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
2 051,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
108 styck i lager
2 077,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
110 styck i lager
2 409,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
totallängd L | 92 | 92 | 108 | 130 | 108 | 123 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | e8 | h10 | h10 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |