{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203510 12 | |
EAN/GTIN | 4045197964199 | |
Tillverkarens nummer | 203510 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
på begäran
I lager
72 styck i lager
645,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
256 styck i lager
1 292,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
122 styck i lager
1 670,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
333 styck i lager
1 468,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 90 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | grön | grön | grön |
totallängd L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skärlängd Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | e8 | f8 | f8 |
Typ | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,1 mm |