HM-fräs, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Art-nr.: 203610 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
258 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 48 mm
totallängd L 108 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,089 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203610 16
EAN/GTIN 4045197119759
Tillverkarens nummer 203610 16

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med sina minst 6 tänder ger den hög stabilitet och extremt lugn gång. Excentrisk avbackning. För periferifräsning som finbearbetningsmoment.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fräs, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 16mm

HM-fräs, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

på begäran
I lager
258 styck i lager
1 353,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
186 styck i lager
3 148,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
133 styck i lager
2 046,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hörnfasvinkel 45 grad 45 grad 45 grad
Skär-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm
Skärmaterial VHM VHM VHM
Tolerans nom.-⌀ h10 f8 0 / −0,03
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,089 mm 0,117 mm 0,089 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm 16 mm 16 mm
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen