HM-fräs 5 mm

Art-nr: 203610 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
144 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 5 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h10
    Tandantal Z 6
    Spiralvinkel 45 grad
    Matningsriktning horisontell
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Invändig nej
    Skärlängd Lc 18 mm
    totallängd L 62 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
    Hörnfasvinkel 45 grad
    Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,032 mm
    Färgring Utan
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 203610 5
    EAN/GTIN 4045197764676
    Tillverkarens nummer 203610 5

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    600
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Stål < 500 N/mm²
    P
    190
    Stål < 750 N/mm²
    P
    170
    Stål < 900 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    95
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Med sina minst 6 tänder ger den hög stabilitet och extremt lugn gång. Excentrisk avbackning. För periferifräsning som finbearbetningsmoment.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen