{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,05 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203440 16 | |
EAN/GTIN | 4045197119506 | |
Tillverkarens nummer | 203440 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-fräs DIN 6535 HSC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
på begäran
I lager
105 styck i lager
2 340,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
249 styck i lager
2 403,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
1 117,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | Utan |
totallängd L | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Typ | N | N | N |
Tandantal Z | 6 | 7 | 6 |