{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 42 mm | |
totallängd L | 99 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,045 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203320 14 | |
EAN/GTIN | 4045197119186 | |
Tillverkarens nummer | 203320 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 14 mm
på begäran
I lager
41 styck i lager
1 583,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
2 497,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
1 264,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
3 104,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 433,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 164,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Skärlängd Lc | 42 mm | 30 mm | 26 mm | 42 mm | 42 mm | 26 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | e8 | h10 | e8 | 0 / −0,02 | 0 / −0,02 |
Tandantal Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |