HM-fräs, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Art-nr.: 203246 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,02
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 14 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ H
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,02
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 26 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,14 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC 0,045 mm
Färgring röd
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203246 14
EAN/GTIN 4062406252472
Tillverkarens nummer 203246 14

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
85
Stål < 50 HRC
H
75
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
50
Stål < 65 HRC
H
30
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt kärna och geometri för hårdfräsning, utan dynamisk stigning.
Tolerans: Storlek nominell diameter Dc 0/-0,02 mm.

Användningsdata:

För valsfräsning som finbearbetning.
(Ändskär enbart vid små skärdjup.)

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 203240.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fräs, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 14mm

HM-fräs, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

på begäran
I lager
23 styck i lager
1 171,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager
2 512,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 272,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 123,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 593,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 442,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Skär-⌀ DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Spiralvinkel 45 grad 50 grad 50 grad 50 grad 50 grad 45 grad
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,02 e8 h10 e8 h10 0 / −0,02
Typ H H H H H H
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen