{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,02 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,06 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,023 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203246 6 | |
EAN/GTIN | 4062406252434 | |
Tillverkarens nummer | 203246 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-fräs, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
på begäran
I lager
126 styck i lager
335,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
1 467,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
185 styck i lager
371,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | röd | röd | röd |
Norm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 |
Typ | H | H | H |
Tandantal Z | 6 | 6 | 6 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |