{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,02 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,045 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203246 12 | |
EAN/GTIN | 4062406252465 | |
Tillverkarens nummer | 203246 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 12 mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
803,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
720 styck i lager
1 925,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
881,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärlängd Lc | 26 | 28 | 26 |
Spiralvinkel | 45 | 50 | 50 |
Typ | H | H | H |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |