{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,045 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203240 12 | |
EAN/GTIN | 4045197119018 | |
Tillverkarens nummer | 203240 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-fräs, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
på begäran
I lager
77 styck i lager
882,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
142 styck i lager
3 326,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
804,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning |
Färgring | röd | röd | röd |
Skär-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | 0 / −0,02 | 0 / −0,02 |
Tandantal Z | 6 | 6 | 6 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |