{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,023 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203320 6 | |
EAN/GTIN | 4045197119148 | |
Tillverkarens nummer | 203320 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 6 mm
på begäran
I lager
115 styck i lager
416,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
230 styck i lager
827,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
207 styck i lager
976,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | röd | röd | röd |
Skärlängd Lc | 18 | 18 | 16 |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | e8 | e8 |
Tandantal Z | 6 | 6 | 6 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |