{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 8 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 54 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,05 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203320 18 | |
EAN/GTIN | 4045197119209 | |
Tillverkarens nummer | 203320 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 18 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 240,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 792,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 852,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 844,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning |
totallängd L | 114 mm | 92 mm | 92 mm | 114 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 50 grad | 50 grad | 50 grad | 50 grad |
Tandantal Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |