{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Titan | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning; 0,08×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC; TPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 18 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,1 mm | |
Matning fz för spårfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,018 mm | |
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,022 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203157 5 | |
EAN/GTIN | 4045197989741 | |
Tillverkarens nummer | 203157 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan HM pinnfräs HPC/TPC 5 mm
på begäran
I lager
55 styck i lager
797,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
425,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
372,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 57 | 57 | 50 |
Skär-⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Skärlängd Lc | 13 | 9 | 8 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Bearbetningsstrategi | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |