GARANT Master Titan HM pinnfräs HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Art-nr.: 203157 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Titan
Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 40 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning; 0,08×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC; TPC
Skärlängd Lc 26 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 38 mm
Friställningsdiameter D1 11,6 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnavrundning rv 0,2 mm
Matning fz för spårfräsning i titan > 850 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,05 mm
Färgring skär
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203157 12
EAN/GTIN 4045197989789
Tillverkarens nummer 203157 12

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

För grovfräsning och finfräsning med mycket höga matningsvärden och jämn gång för lång livslängd och hög bearbetningseffekt.
Speciell slipning med torusliknande skäreggsrundning och specialbeläggning.
Dimensioner enligt DIN 6527 lång.

Användningsdata:

För fräsning av titan och titanlegeringar.

Anmärkning:

Efterslipning möjlig vid användning som TPC-fräs.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen