GARANT Master Titan HM-fräs med fler spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Art-nr.: 203124 5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Titan
Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,04×D
Skaft DIN 1835 B med h5
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 20 mm
totallängd L 67 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnavrundning rv 0,1 mm
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i titan > 850 N/mm2 0,028 mm
Färgring skär
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 203124 5
EAN/GTIN 4062406120214
Tillverkarens nummer 203124 5
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
100
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciellt för TPC-fräsning i högkapacitetsfräsar för universell användning.
Förstärkt kärna.
Optimerad böjhållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn..

Användningsdata:

För fräsning av titan och titanlegeringar.

Anmärkning:

ae max: = 0,04 × D för TPC-bearbetningen.
hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen