GARANT Master Titan HM-fräs med fler spåndelare HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Art-nr.: 203122 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Titan
Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,08×D
Skaft DIN 1835 B med h5
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 11 mm
Friställningsdiameter D1 3,9 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnavrundning rv 0,1 mm
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i titan > 850 N/mm2 0,03 mm
Färgring skär
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203122 4
EAN/GTIN 4062406120030
Tillverkarens nummer 203122 4

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
120
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciellt för TPC-fräsning i högkapacitetsfräsar för universell användning.
Förstärkt kärna.
Optimerad böjhållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn..

Användningsdata:

För fräsning av titan och titanlegeringar.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
ae max: = 0,08 × D för TPC-bearbetningen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen