{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203061 8 | |
EAN/GTIN | 4045197775917 | |
Tillverkarens nummer | 203061 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
på begäran
I lager
560 styck i lager
670,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
965 styck i lager
523,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
808,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
715 styck i lager
1 005,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
151 styck i lager
1 194,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
944,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
229 styck i lager
628,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
602,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
999 styck i lager
424,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 45 grad | 40 grad | 38 grad | 42 grad | 42 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |