{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,5 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203056 8 | |
EAN/GTIN | 4045197713117 | |
Tillverkarens nummer | 203056 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
på begäran
I lager
1 137 styck i lager
523,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
681 styck i lager
481,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
267 styck i lager
565,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
794,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
1 086,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Typ | N | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |