{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 40 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203056 10 | |
EAN/GTIN | 4045197713124 | |
Tillverkarens nummer | 203056 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
på begäran
I lager
589 styck i lager
724,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
1 108,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
183 styck i lager
1 502,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
285 styck i lager
1 161,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
275 styck i lager
1 760,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
435 styck i lager
573,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 42 grad |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | MTC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |