{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,7 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203036 10 | |
EAN/GTIN | 4045197718877 | |
Tillverkarens nummer | 203036 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-skrubbfräs HPC 10 mm
på begäran
I lager
105 styck i lager
1 104,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
665 styck i lager
721,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
217 styck i lager
1 495,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
354 styck i lager
1 156,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
295 styck i lager
1 752,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
574 styck i lager
570,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 42 grad |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | MTC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |