{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 17 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203061 4 | |
EAN/GTIN | 4045197775887 | |
Tillverkarens nummer | 203061 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
på begäran
I lager
299 styck i lager
560,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 622 styck i lager
321,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
337 styck i lager
315,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
170 styck i lager
328,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 17 mm | 15 mm | 17 mm | 17 mm |
Beläggning | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skärlängd Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 42 grad | 42 grad |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC | MTC | HSC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |