{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Uni | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 17 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,08 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202432 4 | |
EAN/GTIN | 4062406776985 | |
Tillverkarens nummer | 202432 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pro UNI HM-fräs HSC 4 mm
på begäran
I lager
182 styck i lager
334,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
385 styck i lager
571,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
959 styck i lager
328,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
550 styck i lager
321,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 42 | 45 | 45 | 42 |
Typ | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 | 0,058 | 0,025 | 0,025 |
Tandantal Z | 3 | 4 | 3 | 4 |