Pro UNI HM-fräs HSC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 2mm

Art-nr.: 202432 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
296 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Uni
Skär-⌀ DC 2 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HSC
Skärlängd Lc 5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 10 mm
Friställningsdiameter D1 1,9 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,06 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,012 mm
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,008 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,015 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,011 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202432 2
EAN/GTIN 4062406776961
Tillverkarens nummer 202432 2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och slätbearbetning med högsta möjliga matningshastigheter och lugn gång. Nyutvecklad geometri och högkapacitetsbeläggning för utomordentliga tillverkningsresultat och användningstider i olika material. Hög egenstabilitet och lugn gång tack vare differentialdelning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen