{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Uni | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202432 8 | |
EAN/GTIN | 4062406777210 | |
Tillverkarens nummer | 202432 8 |