{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 13,6 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203061 14 | |
EAN/GTIN | 4045197775948 | |
Tillverkarens nummer | 203061 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm
på begäran
I lager
47 styck i lager
2 273,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
2 474,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
1 695,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
1 777,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 997,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
2 826,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 834,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,15×D vid valsfräsning; 0,1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,03×D vid kopierfräsning; 0,1×D |
Färgring | grön | röd | blå | blå | grön | grön | blå |
Friställningsdiameter D1 | 13,6 mm | 13 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm | 13 mm | 13,6 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 35 grad | 40 grad | 38 grad | 42 grad | 42 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | f8 | f8 | h10 | f8 | d11 | e8 |
Bearbetningsstrategi | MTC | MTC; TPC | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC; TPC |