{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 52 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 13 mm | |
totallängd L | 99 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,7 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205552 14 | |
EAN/GTIN | 4045197958990 | |
Tillverkarens nummer | 205552 14 |