{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 33 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 54 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203059 10 | |
EAN/GTIN | 4062406377090 | |
Tillverkarens nummer | 203059 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
på begäran
I lager
261 styck i lager
861,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 244 styck i lager
725,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
1 110,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
343 styck i lager
1 505,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
227 styck i lager
1 163,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
412 styck i lager
1 763,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 239,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
177 styck i lager
876,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 206 styck i lager
574,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 54 mm | 40 mm | 38 mm | 58 mm | 30 mm | 58 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |