GARANT Master Titan HM pinnfräs HPC 10 mm

Art-nr: 203029 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Titan
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 22 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 32 mm
Friställningsdiameter D1 9,7 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnavrundning rv 0,2 mm
Matning fz för spårfräsning i titan > 850 N/mm2 0,034 mm
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,042 mm
Färgring skär
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203029 10
EAN/GTIN 4045197991782

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciell slipning med torusliknande skärhörnrundning.

Användningsdata:

För fräsning av titan och titanlegeringar, med lugn gång som ger lång användningstid och hög spånavskiljningskapacitet.
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen