{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203039 8 | |
EAN/GTIN | 4062406230913 | |
Tillverkarens nummer | 203039 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-skrubbfräs HPC 8 mm
på begäran
I lager
195 styck i lager
656,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
397 styck i lager
US $ 66.94
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
673 styck i lager
US $ 51.64
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
308 styck i lager
US $ 58.48
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
US $ 69.45
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Overhang length L1 incl. recess | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
Recess ⌀ D1 | 7,8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
Helix angle characteristic | Oregelbunden | unequal spacing | unequal spacing | unequal spacing | unequal spacing |
Feed fz for side milling in steel < 900 N/mm2 | 0,06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
Direction of infeed | horisontell, sned och vertikal | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical |
Corner chamfer width at 45° | 0,1 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.2 |