{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 13,8 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203039 14 | |
EAN/GTIN | 4062406230944 | |
Tillverkarens nummer | 203039 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-skrubbfräs HPC 14 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 768,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
2 441,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 037,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
1 313,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 768,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 293,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,096 |
Tandantal Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |