{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiXSi | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 13,6 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203044 14 | |
EAN/GTIN | 4045197679406 | |
Tillverkarens nummer | 203044 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 14mm
på begäran
I lager
99 styck i lager
1 296,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
2 011,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 694,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
1 745,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 745,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
totallängd L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | d11 | f8 | f8 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |