{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiXSi | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203044 8 | |
EAN/GTIN | 4045197679376 | |
Tillverkarens nummer | 203044 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 8mm
på begäran
I lager
833 styck i lager
506,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
273 styck i lager
738,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 294 styck i lager
415,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
401 styck i lager
644,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
171 styck i lager
644,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
765,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | 7,8 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |