{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203039 16 | |
EAN/GTIN | 4062406230951 | |
Tillverkarens nummer | 203039 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
på begäran
I lager
60 styck i lager
2 506,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
269 styck i lager
2 922,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
851 styck i lager
1 561,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 311 styck i lager
1 303,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 285,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,065 mm |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |