{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,08×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC; HPC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 70 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,5 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,35 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203011 20 | |
EAN/GTIN | 4045197851901 | |
Tillverkarens nummer | 203011 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fräs HPC / TPC 20 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 972,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
3 498,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 485,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 498,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
2 742,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
157 styck i lager
5 433,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 |
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
totallängd L | 126 | 126 | 124 | 126 | 126 | 126 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,35 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Serie | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox |