{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 74 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,5 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202382 20 | |
EAN/GTIN | 4045197879646 |