{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,08×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC; HPC | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 40 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203011 10 | |
EAN/GTIN | 4045197851871 | |
Tillverkarens nummer | 203011 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fräs HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 201,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
201 styck i lager
949,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 093,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
249 styck i lager
773,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | blå | blå | blå | blå |
Spiralvinkel | 40 grad | 35 grad | 40 grad | 38 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | f8 | h10 | e8 |
Typ | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |