{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 17 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202725 3 | |
EAN/GTIN | 4045197746412 | |
Tillverkarens nummer | 202725 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs 3 mm
på begäran
I lager
241 styck i lager
348,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
639 styck i lager
402,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
359 styck i lager
198,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 472 styck i lager
172,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
231 styck i lager
539,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 38 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Skärlängd Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Typ | H | W | N | H | W |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |