{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 1 | |
Spiralvinkel | 26 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,008 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201045 3 | |
EAN/GTIN | 4045197706379 | |
Tillverkarens nummer | 201045 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs 3 mm
på begäran
I lager
231 styck i lager
539,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
639 styck i lager
402,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
359 styck i lager
198,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 472 styck i lager
172,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
241 styck i lager
348,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 50 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Skärlängd Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Typ | W | W | N | H | H |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |