HM-fräs, obelagd, ⌀ h10 DC: 3mm

Art-nr.: 201040 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
375 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 26 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 12 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,008 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 201040 3
EAN/GTIN 4045197111852
Tillverkarens nummer 201040 3

Användningstabell

Alu
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Brett spår för obehindrad spånavgång.
Speciell geometri för aluminiumbearbetning.

Användningsdata:

Särskilt för fräsning av aluminium, håltagning och konturfräsning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fräs, obelagd, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 3mm

HM-fräs, obelagd, ⌀ h10 DC: 3mm

på begäran
I lager
375 styck i lager
396,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
182 styck i lager
239,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
260 styck i lager
195,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
438 styck i lager
343,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 578 styck i lager
170,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
243 styck i lager
531,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
149 styck i lager
343,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hörnfasvinkel 90 grad 45 grad 90 grad 45 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Skär-⌀ DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Skärlängd Lc 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Skaftdiameter Ds 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen