{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 15 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202725 5 | |
EAN/GTIN | 4045197746436 | |
Tillverkarens nummer | 202725 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 5 mm
på begäran
I lager
204 styck i lager
460,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
108 styck i lager
938,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
235 styck i lager
247,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 630 styck i lager
225,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
769,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
769,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | DLC | obelagd | TiAlN | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skärlängd Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 20 grad | 30 grad | 30 grad | 20 grad | 20 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |