{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 15 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202680 5 | |
EAN/GTIN | 4045197117762 | |
Tillverkarens nummer | 202680 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs 5 mm
på begäran
I lager
235 styck i lager
244,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
108 styck i lager
925,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 564 styck i lager
222,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
758,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
758,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
199 styck i lager
453,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | DLC | TiAlN | obelagd | obelagd | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skärlängd Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 20 grad | 30 grad | 20 grad | 20 grad | 30 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |