{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202680 2 | |
EAN/GTIN | 4045197117731 | |
Tillverkarens nummer | 202680 2 |