{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,7 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202389 10 | |
EAN/GTIN | 4045197875334 | |
Tillverkarens nummer | 202389 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-fräs HPC 10 mm
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 133,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
252 styck i lager
952,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 204,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
952,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
407 styck i lager
775,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
369 styck i lager
1 698,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | blå | blå | blå | blå | blå |
totallängd L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |