{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 36 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 35 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203117 10 | |
EAN/GTIN | 4062406783662 | |
Tillverkarens nummer | 203117 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fräs med spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
på begäran
I lager
358 styck i lager
1 695,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
1 871,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
1 909,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
126 styck i lager
1 311,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
993,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
375 styck i lager
892,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
153 styck i lager
1 240,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,1×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 36 grad | 45 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad |
Bearbetningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |