{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202296 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866462 | |
Tillverkarens nummer | 202296 8,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-fräs 8,5 mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
444,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
652,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
657,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Skaftform | HB | HB | HB |
Skärlängd Lc | 19 | 19 | 19 |
Spiralvinkel | 45 | 45 | 45 |
Typ | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |